PLATEK LIGHT SRL - PLK8480661 MINI FULL INOX 6 LED (11W - 4000K) SPOT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1173 lm
Diametro di incasso - 140 mm
Lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
0000000000835
Codice prodotto
PLK8480661
Cod. produttore
8480661
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1173 lm
Diametro di incasso:
140 mm
Lampada:
LED sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
97 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio strettissimo 5-10°
Diametro esterno:
152 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
II
Carico massimo:
2000 kg
Indice di resa cromatica:
90-100



