PLATEK LIGHT SRL - PLK8498613.06 M.C. 1200 INC 36 LED 40W-3000K MED-24V-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4500 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
0000000000287
Codice prodotto
PLK8498613.06
Cod. produttore
8498613.06
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4500 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Grigio
Altezza/profondità di installazione:
46 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
43 mm
Larghezza di incasso:
39 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
32 mm
Carico massimo:
500 kg
Lunghezza di incasso:
1262 mm
Lunghezza:
1220 mm



