AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8918655 FILTRO SABBIATO PER MEDIO

copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK8918655 FILTRO SABBIATO PER MEDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000000034

Codice prodotto

PLK8918655

Cod. produttore

8918655

Produttore

PLK

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Filtro sabbiato per 2100 MEDIO.