AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8945020 CONTROCASSA MINI H=230MM

copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK8945020 CONTROCASSA MINI H=230MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000000047

Codice prodotto

PLK8945020

Cod. produttore

8945020

Produttore

PLK

Controcassa per 1200 Mini. Dimensioni: Ø 140 mm H. 230 mm.