AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8945030 CONTROCASSA MEDIO H=260MM

copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK8945030 CONTROCASSA MEDIO H=260MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000000035

Codice prodotto

PLK8945030

Cod. produttore

8945030

Produttore

PLK

Controcassa per 2100 MEDIO. Dimensioni: Ø 220 mm H. 260 mm.