AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8950035 TIRAFONDO TUBE 260MM

copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK8950035 TIRAFONDO TUBE 260MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro lato imbocco su palo - 148 mm

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 260 mm

  • Altezza - 204 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000000021

Codice prodotto

PLK8950035

Cod. produttore

8950035

Produttore

PLK

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Alluminio

Diametro lato imbocco su palo:

148 mm

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

260 mm

Altezza:

204 mm

TIRAFONDO TUBE 260MM