PLATEK LIGHT SRL - PLK8950080 POZZETTO TRIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo 
- Diametro lato imbocco su palo - 50 mm 
- Diametro lato apparecchio di illuminazione - 500 mm 
- Altezza - 1800 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0000000000339
Codice prodotto
PLK8950080
Cod. produttore
8950080
Produttore
PLK
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Diametro lato imbocco su palo:
50 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
500 mm
Altezza:
1800 mm
Pozzetto tris


