PLATEK LIGHT SRL - PLK9414319.07 ETEREA MEDIUM LED 9W-3000K-COLORE CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 750 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lampada - LED non sostituibile
Altezza / Profondità - 400 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0000000000916
Codice prodotto
PLK9414319.07
Cod. produttore
9414319.07
Produttore
PLK
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
750 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
400 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Acciaio Inox
Colore del corpo:
Altri
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Larghezza:
150 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
II
Lunghezza:
150 mm



