AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PM PLASTIC MATERIALS - PMPA1KS15BTW ICTA16 + 3G1,5 FS17 BL BI G/V

copiacopia
PM PLASTIC MATERIALS - PMPA1KS15BTW ICTA16 + 3G1,5 FS17 BL BI G/V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 16 mm

  • Colore - Grigio

  • Numero di fili conduttori nel cavo - 2

  • Numero di conduttori del cavo di telecomunicazione - 0

  • Numero di cavi coassiali - 0

Confezione

  • 100 M

EAN

8027788386814

Codice prodotto

PMPA1KS15BTW

Cod. produttore

A1KS15BTW

Produttore

PMP

Diametro interno:

16 mm

Colore:

Grigio

Numero di fili conduttori nel cavo:

2

Numero di conduttori del cavo di telecomunicazione:

0

Numero di cavi coassiali:

0

Con tirafilo:

no

Materiale:

PP (Polipropilene)

Sezione nominale conduttore:

1.5...1.5 mm²

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

no

Installabile sul legno:

Installabile in intercapedine:

Numero di cavi dati:

0

Installabile nel cemento:

no

Numero di conduttori del cavo per alta tensione:

0

Installabile su macchine e attrezzature:

no

Numero di cavi per altoparlanti:

0

Installabile sottopavimento:

Installabile all'esterno:

no

Idoneo per posa interrata:

no

Temperatura di esercizio:

-5...90 °C

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

Numero di twistature (coppie):

0

Con conduttore di terra:

Con cavo in fibra ottica plastica (POF):

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s3

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a3

Tubi ICTA pre-infilati con cavi energia FS17 • Significativo risparmio di tempo: i tempi di installazione si dimezzano, perché l’operazione di infilaggio dei cavi non deve essere eseguita • Riduzione della manodopera necessaria: una persona da sola può facilmente realizzare l’impianto • Massimizzazione della sicurezza: nessun rischio di danneggiare i cavi durante le operazioni di infilaggio • Possibilità di infilare cavi aggiuntivi, grazie allo spazio disponibile nel tubo. La lubrificazione interna consente agevolmente di infilare e sfilare i cavi quando necessario • Il tubo è marcato metricamente da 99 a 1: sai sempre quanto tubo ti rimane nel rotolo • Tubo ecologico: LSF0H (Low Smoke Flame Resistant Zero Halogen – A bassa emissione di fumi tossici, resistente al fuoco e a bassissimo contenuto di alogeni). Ideale quindi per l’installazione in edifici destinati ad ospitare un numero elevato di persone, come ospedali, scuole, stazioni, centri commerciali, ecc.