PM PLASTIC MATERIALS - PMPA1KS15BNT ICTA16 + 3G1,5 FS17 BL NE G/V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 16 mm
Colore - Grigio
Numero di fili conduttori nel cavo - 2
Numero di conduttori del cavo di telecomunicazione - 0
Numero di cavi coassiali - 0
Confezione
100 M
EAN
8027788385626
Codice prodotto
PMPA1KS15BNT
Cod. produttore
A1KS15BNT
Produttore
PMP
Diametro interno:
16 mm
Colore:
Grigio
Numero di fili conduttori nel cavo:
2
Numero di conduttori del cavo di telecomunicazione:
0
Numero di cavi coassiali:
0
Con tirafilo:
no
Materiale:
PP (Polipropilene)
Sezione nominale conduttore:
1.5...1.5 mm²
Privo di alogeni:
sì
Ritardante la fiamma:
sì
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
no
Installabile sul legno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Numero di cavi dati:
0
Installabile nel cemento:
no
Numero di conduttori del cavo per alta tensione:
0
Installabile su macchine e attrezzature:
no
Numero di cavi per altoparlanti:
0
Installabile sottopavimento:
sì
Installabile all'esterno:
no
Idoneo per posa interrata:
no
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
sì
Numero di twistature (coppie):
0
Con conduttore di terra:
sì
Con cavo in fibra ottica plastica (POF):
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s3
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a3


