PM PLASTIC MATERIALS - PMPICTA20F ICTA3422 FLEXLUB GR/F D20/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 14.1 mm
Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente
Materiale - PP (Polipropilene)
Confezione
100 M
EAN
8027788040204
Codice prodotto
PMPICTA20F
Cod. produttore
ICTA20F
Produttore
PMP
Diametro esterno:
20 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
14.1 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole, autorinvenente
Materiale:
PP (Polipropilene)
Privo di alogeni:
sì
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
sì
Installabile all'esterno:
no
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
no
Montaggio superficiale:
no
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Numero RAL:
7037
Installabile sottopavimento:
sì


