QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2004088 BUSSOLA SC-SC MM ATTACCO KEYSTONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Colore - Beige
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
8031912023926
Codice prodotto
QBX2004088
Cod. produttore
2004088
Produttore
QBX
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Colore:
Beige
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
no