AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2007012 BUSSOLA SC-SC DUPLEX MM

copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2007012 BUSSOLA SC-SC DUPLEX MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex

  • Colore - Beige

  • Tipo di fissaggio - Flangia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912005458

Codice prodotto

QBX2007012

Cod. produttore

2007012

Produttore

QBX

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC-Duplex

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC-Duplex

Colore:

Beige

Tipo di fissaggio:

Flangia

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Ceramica

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Versione UPC:

no

Bussola SC-SC MM OM3 AquaBussole SC simplex per l’accoppiamento, all’interno di cassetti o box ottici, di connettori fibra multimodali.