AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2005084 PATCH CORD CCS C6A U/UTP 5MT LSZH BIANCO

copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2005084 PATCH CORD CCS C6A U/UTP 5MT LSZH BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912010261

Codice prodotto

QBX2005084

Cod. produttore

2005084

Produttore

QBX

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Ritardante la fiamma:

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Blu

Sezione AWG:

24

Bretella di collegamento CCS RJ45-RJ45 di Categoria 6A non schermata con guaina LSZH. Certificata da test di laboratori indipendenti in conformità ai requisiti di Classe EA (Categoria 6A ) sul canale trasmissivo a 500 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801. Idonea per applicazioni 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an).