AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2006006 CASSETTO OTTICO 19 1U 12 SC DPLX NE

copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2006006 CASSETTO OTTICO 19 1U 12 SC DPLX NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 12

  • Colore - Nero

  • Con numero di giunti / adattatori - 0

  • Tipo di connettore esterno - SC-Duplex

  • Metodo di montaggio - Montaggio 19"

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912033710

Codice prodotto

QBX2006006

Cod. produttore

2006006

Produttore

QBX

Adatto per numero di giunti / adattatori:

12

Colore:

Nero

Con numero di giunti / adattatori:

0

Tipo di connettore esterno:

SC-Duplex

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Con pigtail:

no

Con custodia:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

9005

Numero di unità rack:

1

Altezza:

44.5 mm

Larghezza:

482 mm

Profondità:

210 mm

Cassetto ottico 19 1U 12 SC DPLX NE