QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2007012OM3 BUSSOLA SC-SC DUPLEX MM OM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex
Colore - Turchese
Tipo di fissaggio - Flangia
Confezione
1 PZ
EAN
8031912028556
Codice prodotto
QBX2007012OM3
Cod. produttore
2007012OM3
Produttore
QBX
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-Duplex
Colore:
Turchese
Tipo di fissaggio:
Flangia
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
no