QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2007013 BUSSOLA LC-LC DUPLEX MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Colore - Beige
Tipo di fissaggio - Flangia
Confezione
1 PZ
EAN
8031912006172
Codice prodotto
QBX2007013
Cod. produttore
2007013
Produttore
QBX
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Colore:
Beige
Tipo di fissaggio:
Flangia
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
no