QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008033OM4 PIGTAIL 50/125 OM4 ST 2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM4
Tipo - Pigtail tight buffered
Tipo di connettore - ST
Tipo di nucleo (costruzione) - Semi-Tight
Confezione
1 PZ
EAN
8031912030283
Codice prodotto
QBX2008033OM4
Cod. produttore
2008033OM4
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM4
Tipo:
Pigtail tight buffered
Tipo di connettore:
ST
Tipo di nucleo (costruzione):
Semi-Tight
Lunghezza:
2 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Viola
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)