AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008036 PIGTAIL 62,5/125 SC 2MT

copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008036 PIGTAIL 62,5/125 SC 2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125

  • Categoria - OM 1

  • Tipo - Pigtail tight buffered

  • Tipo di connettore - SC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Semi-Tight

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912005847

Codice prodotto

QBX2008036

Cod. produttore

2008036

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Multimodale 62.5/125

Categoria:

OM 1

Tipo:

Pigtail tight buffered

Tipo di connettore:

SC

Tipo di nucleo (costruzione):

Semi-Tight

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Arancione

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Pigtail multimodale 62,5/125 SC - 2 mt