RAYTECH SRL - RYT012141-003 RAYTEAM 1925 GIALLO/VERDE NASTRO ISOLANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo-Verde
Larghezza - 19 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
120 PZ
Serie di prodotti
Nastri autoadesivi isolanti
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8032853650059
Codice prodotto
RYT012141-003
Cod. produttore
012141-003
Produttore
RYT
Colore:
Giallo-Verde
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
25 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
85...85 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no