RAYTECH SRL - RYT021514-002 RAYTEAM 1510 BLU NASTRO ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Blu
Larghezza - 15 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8032853650097
Codice prodotto
RYT021514-002
Cod. produttore
021514-002
Produttore
RYT
Colore:
Blu
Larghezza:
15 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
10 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
85...85 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no


