AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT190360-002 THVI 20/B-ARM TERMINALE UNIP.INTERNO ARM

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT190360-002 THVI 20/B-ARM TERMINALE UNIP.INTERNO ARM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077164797

Codice prodotto

RYT190360-002

Cod. produttore

190360-002

Produttore

RYT

Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso interno per cavi armati a fili o a nastri di alluminio. Umax 12 kV: conduttori120-300 mm2 - Umax 17,5: conduttori 70-300 mm2 - Umax 24 kV spessore peno: conduttori 70-240 mm2. Umax 24 kV spessore ridotto: conduttori 95-300. L: 600 mm