AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT20185-E-3-AUTO AUTO 20/185-E-3

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT20185-E-3-AUTO AUTO 20/185-E-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071814247

Codice prodotto

RYT20185-E-3-AUTO

Cod. produttore

20185-E-3-AUTO

Produttore

RYT

Terminale autorestringente tripolare per esterno, a tecnologia ibrida (terminale autorestringente + triforcazione termorestringente) per cavi non armati. Umax 12 kV = 95-240 mm2 - Umax 17,5 kV= 70-240 mm2 - Umax 24 kV= 50-185 mm2