RAYTECH SRL - RYT280998-000 RAYTEAM 2525 BIANCO NASTRO ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 25 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
96 PZ
EAN
8032853650455
Codice prodotto
RYT280998-000
Cod. produttore
280998-000
Produttore
RYT
Colore:
Bianco
Larghezza:
25 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
25 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
85...85 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no


