RAYTECH SRL - RYT3-3061-00-13 RAYTECH SUPER 3.3 - NERO NASTRO ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 19 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.18 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Raytech Super 3-3
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8032853659229
Codice prodotto
RYT3-3061-00-13
Cod. produttore
3-3061-00-13
Produttore
RYT
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.18 mm
Lunghezza:
20 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
18...180 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no