AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT320102-000 MCA 3 CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT320102-000 MCA 3 CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Potenza termica - 10 W/m

  • Tensione nominale - 230 V

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 M

EAN

7449073522768

Codice prodotto

RYT320102-000

Cod. produttore

320102-000

Produttore

RYT

Applicazione:

Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Potenza termica:

10 W/m

Tensione nominale:

230 V

Colore:

Rosso

Cavo scaldante antigelo autoregolante. Potenza a 10° C = 10 W/m