RAYTECH SRL - RYT5038606049 LST-TEC-GV- 6/3 (MT 5 PER CONF.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 3 mm
Colore - Giallo-Verde
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Guaina termorestringente in dispenser
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8050040860807
Codice prodotto
RYT5038606049
Cod. produttore
5038606049
Produttore
RYT
Diametro interno prima del restringimento:
6 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
3 mm
Colore:
Giallo-Verde
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
10 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.58 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...120 °C
Sezione nominale:
6.39...6.65 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no