RAYTECH SRL - RYT7139-0031 SPEEDY HELIX 4/10 SONDA POLIESTERE D 4 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 10 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8032853652107
Codice prodotto
RYT7139-0031
Cod. produttore
7139-0031
Produttore
RYT
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
10 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
4 mm
Colore:
Arancione
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
sì
Diametro tamburo/anello:
310 mm