AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTFSB-11 FSB-11 SACCHETTO INTUMESC. 250X100X25

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTFSB-11 FSB-11 SACCHETTO INTUMESC. 250X100X25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Paratia a cuscino

  • Forma - Altri

  • Larghezza esterna - 250 mm

  • Spessore pannello / Lunghezza prodotto - 25 mm

  • Altezza esterna - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8032853653289

Codice prodotto

RYTFSB-11

Cod. produttore

FSB-11

Produttore

RYT

Modello:

Paratia a cuscino

Forma:

Altri

Larghezza esterna:

250 mm

Spessore pannello / Lunghezza prodotto:

25 mm

Altezza esterna:

100 mm

Sacchetto intumescente riempito con fibre minerali e composti espandenti. Dimensione: 250x100x25 mm