RAYTECH SRL - RYTSTOPICE1012 STOP ICE 10/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Altri
Max temperatura di mantenimento - 5 °C
Lunghezza - 10 m
Potenza termica - 12 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
8032853652749
Codice prodotto
RYTSTOPICE1012
Cod. produttore
STOPICE1012
Produttore
RYT
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Altri
Max temperatura di mantenimento:
5 °C
Lunghezza:
10 m
Potenza termica:
12 W/m
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
5 mm
Larghezza:
7 mm
Colore:
Blu
Cavo scaldante antigelo a potenza costante (12 W/m) completo di termostato e spina. On a +3°C - OFF a +10°C. lunghezza 10 m