AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD12135058 AM 2160 AMPLIFICATORE MIXER 160 W

copiacopia
RCF SPA - MAD12135058 AM 2160 AMPLIFICATORE MIXER 160 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Mixing amplificatore

  • Numero di ingressi microfonici - 3

  • Potenza RMS a 4 ohm - 160 W

  • Numero di ingressi analogici - 6

  • Numero di uscite digitali - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530006396

Codice prodotto

MAD12135058

Cod. produttore

12135058

Produttore

MAD

Modello:

Mixing amplificatore

Numero di ingressi microfonici:

3

Potenza RMS a 4 ohm:

160 W

Numero di ingressi analogici:

6

Numero di uscite digitali:

3

Larghezza:

442 mm

Altezza:

214.8 mm

Profondità:

251.8 mm

Colore:

Nero

AM 2160 è un mixer-amplificatori aventi 4 ingressi audio mic.-linea su connettori rimovibili e 2 ingressi ausiliari per eventuali sorgenti sonore esterne (es. lettori CD, sintonizzatori radio, ecc.).La potenza nominale di uscita dell amplificatore è pari a 160 W RMS. L’uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ω) oppure a tensione costante 100 – 70 V.