RCF SPA - MAD12399015 IE 3008 SCHEDA INTERLINK DXT 3000 (COLLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024530015152
Codice prodotto
MAD12399015
Cod. produttore
12399015
Produttore
MAD
IE 3008 è una scheda elettronica addizionale per DXT 3000 che estende le capacità e le funzionalità del sistema permettendo la connessione di 8 unità MX 3250 / MX 3500 in configurazione MASTER / SLAVE. Si installa in un apposito alloggiamento all’internodel cabinet di ciascuna unità, dalla quale riceve l’alimentazione 24V CC necessaria al suo funzionamento. Le unità del sistema, ciascuna con un proprio ID fisso, comunicano attraverso un bus completamente ridondante che trasporta comandi seriali RS485 e due canali audio (connettori a vite removibili). 4 console BM 3804 (o BM 3804FM), interbloccate su una singola linea, possono essere collegate all’unità MASTER, per l’attivazione sia di messaggi preregistrati che messaggi live su ciascuna singola zona del sistema, utilizzando le estensioni BE 3806. La prima console della linea è alimentata direttamente dall’unità MASTER, senza necessità di alimentatori aggiuntivi. A livello di sistema, la musica di sottofondo può essere iniettata nell’apposito ingresso (dotato di funzione MUTE) sull’unità MASTER, mentre a livello locale può essere abilitata su ciascuna unità con apposito settaggio.Fino ad 8 unità collegabili Bus di comunicazione completamente ridondante Fino a 4 console BM 3804 (o BM 3804FM) collegabili all’unità MASTER, ciascuna estendibile con 8 BE 3806 Paging locale (non di emergenza) possibile collegando console BM 3022 a ciascuna unità Ingressi per la musica di sottofondo globale e locale