AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD13133037 HD 3216T TROMBA ABS 25 W IP 66

copiacopia
RCF SPA - MAD13133037 HD 3216T TROMBA ABS 25 W IP 66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Potenza nominale - 38 W

  • Impedenza - 8...8 Ohm

  • Potenza RMS - 25 W

  • Frequenza - 250...10000 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530001209

Codice prodotto

MAD13133037

Cod. produttore

13133037

Produttore

MAD

Colore:

Grigio

Potenza nominale:

38 W

Impedenza:

8...8 Ohm

Potenza RMS:

25 W

Frequenza:

250...10000 Hz

Altezza:

165 mm

Larghezza:

310 mm

Profondità:

320 mm

HD 3216/T è un diffusore a tromba compatto a tenuta stagna progettato per fornire un’elevata efficienza. Si caratterizza per una riproduzione del suono ad elevata intelligibilità, unita ad una bassa distorsione. Il trasformatore di linea che lo equipaggia permette il collegamento a linee a tensione costante di 70 e 100V, con possibilità di selezionare la potenza diffusa tramite un commutatore rotativo accessibile dall’esterno.