RCF SPA - MAD17170108 MS 1033 LETTORE CD-USB, MP3 RADIO FM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
MP3 - sì
Colore - Nero
Con lettore CD-RW - sì
Larghezza - 484 mm
Altezza - 44 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024530005665
Codice prodotto
MAD17170108
Cod. produttore
17170108
Produttore
MAD
MP3:
sì
Colore:
Nero
Con lettore CD-RW:
sì
Larghezza:
484 mm
Altezza:
44 mm
Profondità:
260.1 mm
L’MS 1033 è in pratica una doppia sorgente sonora, strutturata su due sezioni indipendenti utilizzabili contemporaneamente.- Lettore CD dotato di meccanica ed elettronica “anti-shock”. Riproduce tracce audio e file MP3 da compact disc (CD, CD-R, CD-R/W).Riproduce soli file MP3 da chiave USB (memoria “Flash”) oppure schede di memoria “SD” (“Secure Digital”; la porta è compatibile anche per le schede “MultiMedia Card”).- Sintonizzatore radio (FM: 87,5 ÷ 108 MHz) con 60 locazioni di memoria (10 con accessodiretto più 50 tramite telecomando) per la selezione rapida delle frequenze preferite.