REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.02992.0010 #LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E27
Diametro - 300 mm
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032457250860
Codice prodotto
REG0.02992.0010
Cod. produttore
0.02992.0010
Produttore
REG
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Diametro:
300 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza della sospensione:
1700...1700 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
280 mm
Resistenza agli urti:
IK00
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no