AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.22150.0031 #SCHERMO SPLYT ELLITTICO 150MM

copiacopia
REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.22150.0031 #SCHERMO SPLYT ELLITTICO 150MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Asimmetrica

  • Colore - Nero

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Lunghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457240175

Codice prodotto

REG0.22150.0031

Cod. produttore

0.22150.0031

Produttore

REG

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Colore:

Nero

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

Lente per distribuzione Wall-Washer 150mm. Finitura: Nero opaco goffrato.