AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.26463.0000 # ACC VETRO SATINATO D60 PF

copiacopia
REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.26463.0000 # ACC VETRO SATINATO D60 PF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Lucido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457975046

Codice prodotto

REG0.26463.0000

Cod. produttore

0.26463.0000

Produttore

REG

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Diametro:

60 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Senza finitura/Acciaio Inox/Alluminio naturale (Standard). D=60 mm. Satinato