AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.35125.0000 # LENTE TIR FS PRECISION LLD 60

copiacopia
REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.35125.0000 # LENTE TIR FS PRECISION LLD 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457010648

Codice prodotto

REG0.35125.0000

Cod. produttore

0.35125.0000

Produttore

REG

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

60 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Ø60mm precision optic 12°