REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.04072.0021 # SCAT INCASSO EASYIOS 3X TRIMLESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade a LED - no
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Larghezza di incasso - 148 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457000151
Codice prodotto
REG0.04072.0021
Cod. produttore
0.04072.0021
Produttore
REG
Applicazione:
Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade a LED:
no
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
148 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Lunghezza di incasso:
500 mm
Altezza/profondità di installazione:
157 mm