REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.35135.0000 LENTE TIR FS PRECISION LLF 95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8032457010686
Codice prodotto
REG0.35135.0000
Cod. produttore
0.35135.0000
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
95 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale