AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2567000 SZ CAVI MESSA A T. M8-M8 SEZ. 4 MM-5PZ

copiacopia
RITTAL SPA - RIT2567000 SZ CAVI MESSA A T. M8-M8 SEZ. 4 MM-5PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Forma del conduttore - Tondo

  • Larghezza approssimativa cavo - 0 mm

  • Altezza approssimativa cavo - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177027930

Codice prodotto

RIT2567000

Cod. produttore

2567000

Produttore

RIT

Materiale del conduttore:

Rame

Sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Forma del conduttore:

Tondo

Larghezza approssimativa cavo:

0 mm

Altezza approssimativa cavo:

0 mm

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Diametro esterno approssimativo:

0 mm

SZ Cavetto di Messa a Terra, Collegamento M8-M8, SEzione 4 mm², Lunghezza 300 mm