AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3110000 SK REGOLATORE DI TEMPERATURA

copiacopia
RITTAL SPA - RIT3110000 SK REGOLATORE DI TEMPERATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio (NO/NC)

  • Campo di regolazione temperatura - 5...60 °C

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Con display digitale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177036598

Codice prodotto

RIT3110000

Cod. produttore

3110000

Produttore

RIT

Corrente nominale In:

10 A

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto in scambio (NO/NC)

Campo di regolazione temperatura:

5...60 °C

Metodo di montaggio:

Altri

Con display digitale:

no

SK Regolatore Di Temperatura