AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3383500 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 1000W

copiacopia
RITTAL SPA - RIT3383500 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 1000W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076651625

Codice prodotto

RIT3383500

Cod. produttore

3383500

Produttore

RIT

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

597 mm

Funzione master / slave:

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

417 mm

Profondità:

475 mm

SK RTT Tetto Comfort 1000W 230V