RITTAL SPA - RIT4053450 SET CACC. NON ISOLATO CON 13 PUNTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Lunghezza dello stelo - 160 mm
Isolato - no
Modello dell'impugnatura - Altri
Isolamento 1000 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449074367009
Codice prodotto
RIT4053450
Cod. produttore
4053450
Produttore
RIT
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Lunghezza dello stelo:
160 mm
Isolato:
no
Modello dell'impugnatura:
Altri
Isolamento 1000 V:
no
Attacco quadrato/esagonale:
Nessuno
Cacciavite di precisione:
sì
Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:
no
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no


