RITTAL SPA - RIT4140840 SZ LAMPADA A 40 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Con presa di corrente - no
Con sensore di luminosità - no
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449079637947
Codice prodotto
RIT4140840
Cod. produttore
4140840
Produttore
RIT
Tipo di tensione:
DC
Con presa di corrente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Plastica
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Adatto a montaggio in rack 19":
sì