RITTAL SPA - RIT6538010 CP CONT.COMANDO INOX 400X400X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Larghezza - 400 mm
Altezza - 400 mm
Profondità - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
7449072447833
Codice prodotto
RIT6538010
Cod. produttore
6538010
Produttore
RIT
Materiale:
Altri
Larghezza:
400 mm
Altezza:
400 mm
Profondità:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Acciaio Inox
CP contenitore di Comando Inox 400X400X150


