RITTAL SPA - RIT7950100 STRISCIA ADESIVA INDICAZ. U PER 19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Grigio
Trasparente - no
Larghezza - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070615876
Codice prodotto
RIT7950100
Cod. produttore
7950100
Produttore
RIT
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Larghezza:
6 mm
Magnetico:
no
Striscia adesiva indicaz. U PER 19"


