AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-FB11 BLOCCO CONTATTO AUSILIARIO

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-FB11 BLOCCO CONTATTO AUSILIARIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Modello - Fissaggio a innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072612788

Codice prodotto

RCK100-FB11

Cod. produttore

100-FB11

Produttore

RCK

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Modello:

Fissaggio a innesto

Blocco contatti ausiliari Rockwell Automation serie/modello AUXILIARY CONTACT