ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-KFA40E CONTATTO AUS. FRONTALE 4NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 4
Numero di contatti NC - 0
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Fissaggio frontale
Confezione
1 PZ
EAN
0662074524928
Codice prodotto
RCK100-KFA40E
Cod. produttore
100-KFA40E
Produttore
RCK
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
4
Numero di contatti NC:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale