AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C60DJ22C CONT. DI SICUREZZA 60A 32KW 24V CC DIODO

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C60DJ22C CONT. DI SICUREZZA 60A 32KW 24V CC DIODO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 32 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 100 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320222118

Codice prodotto

RCK100S-C60DJ22C

Cod. produttore

100S-C60DJ22C

Produttore

RCK

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

32 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

100 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

60 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello 60 A SAFETY CONTACTOR